VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 144 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8AMF

VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 144 tommer x 120 tommer størrelse

Vare: AG8AMF Modell: TG-1600-SH-144-120
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 059 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Dybde1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde120 "
Lengde0.16 "
Belastning ved 100 % forlengelse32 1/5 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
MonteringsdesignHeader
Åpningshøyde120 "
Åpningsbredde144 "
Driftstemp. Område10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilstandard
Panel MaterialPVC vinyl
Paneltykkelse1 / 6 "
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde16 "
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse1 / 6 "
Bredde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 211.05
Skipets høyde (cm)304.8
Skipets lengde (cm)0.41
Skipets bredde (cm)365.76
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris
VESTIL TG-1600-SH-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8ALY TG-1600-SH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "11 710 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-144 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 144 tommer Størrelse | AG8ALZ TG-1600-SH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "13 629 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-168 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 168 tommer Størrelse | AG8AMA TG-1600-SH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "15 505 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 192 tommer Størrelse | AG8AMB TG-1600-SH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "17 467 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-216 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 216 tommer Størrelse | AG8AMC TG-1600-SH-120-216120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "19 341 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-240 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 240 tommer Størrelse | AG8AMD TG-1600-SH-120-240120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "21 246 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-72 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8AME TG-1600-SH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "7 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 144 tommer x 120 tommer størrelse
14 059 NOK / enhet