BRADY Rørmarkør, filtrert vann


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Forklaringsfarge: Hvit , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
41554
-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 642 NOK
B
73890
-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "577NOK
A
15530
-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 751 NOK
B
20429
-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"387NOK
C
4058-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-278NOK
D
4058-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK
D
4058-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
E
7105-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "187NOK
F
7105-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"187NOK
D
4058-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
G
4058-F
6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-236NOK
H
7105-1HV
8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?