APPROVED VENDOR Albue, 90 grader, svart


filtre
StilModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1MNL9
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2"--633NOK
A
1MNL6
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1"--202NOK
B
1MMU6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1"--325NOK
B
1MMU1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 8 "--182NOK
A
1MNL4
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--147NOK
A
1MNN1
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2.5 "--1 413 NOK
A
1MNL8
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.5 "--427NOK
A
1MNN3
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F4"--6 099 NOK
A
1MNN2
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3"--2 289 NOK
A
1MNL7
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.25 "--366NOK
B
1MMU7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.25 "--452NOK
A
1MNL5
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--160NOK
B
1MMU2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--183NOK
B
1MMU3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--171NOK
A
1MNL2
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--116NOK
B
1MMU5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--228NOK
B
1MMU4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--179NOK
B
1MMU8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.5 "--742NOK
B
1MMU9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2"--964NOK
A
1MNL1
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 8 "--7NOK
C
1LBV1
Svart smidig jern300FNPT1000 psi @ 150 grader F3"300 psi-20 grader til 550 grader F1 138 NOK
C
1LBU9
Svart smidig jern300FNPT1000 psi @ 150 grader F2.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F1 017 NOK
D
1LBU5
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F281NOK
C
1LBU8
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F819NOK
C
1LBU6
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F452NOK
D
1LBU4
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F191NOK
D
1LBU3
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F147NOK
D
5P439
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi-20 grader til 366 grader F144NOK
C
1LBU7
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F610NOK
D
5P438
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F97NOK
D
1LBU2
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F113NOK
D
1LBU1
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F123NOK
E
6P932
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F64NOK
D
5P437
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F54NOK
D
5P436
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F32NOK
D
2WJ99
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4"150 psi-20 grader til 366 grader F1 490 NOK
D
2WJ98
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F788NOK
D
5P435
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F45NOK
D
5P441
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F297NOK
D
5P440
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F187NOK
D
5P434
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F42NOK
D
2WJ97
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F518NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?