Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MMU2 Albue 90 grader 1/4 tomme Npt | AB2KYK

APPROVED VENDOR 1MMU2 Albue 90 grader 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AB2KYK Modell: 1MMU2
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1386
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU1 albue 90 graders 1/4 tommers Fnpt | AB2DFV 1LBU1Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU2 albue 90 grad 3/8 tommers Fnpt | AB2DFW 1LBU2Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU3 albue 90 grader 1/2 tommers Fnpt | AB2DFX 1LBU3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F153NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU4 albue 90 grader 3/4 tommers Fnpt | AB2DFY 1LBU4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU5 albue 90 grader 1 tommers Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F259NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU6 albue 90 grader 1-1 / 4 tommers Fnpt | AB2DGA 1LBU6Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F470NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU7 albue 90 grader 1-1 / 2 tommers Fnpt | AB2DGB 1LBU7Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMU2 Albue 90 grader 1/4 tomme Npt
173NOK / enhet