Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2WJ98 Albue 90 grader 3 tommer Fnpt | AC3UZZ

APPROVED VENDOR 2WJ98 Albue 90 grader 3 tommer Fnpt

På lager
Vare: AC3UZZ Modell: 2WJ98
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
788NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.232
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU1 albue 90 graders 1/4 tommers Fnpt | AB2DFV 1LBU1Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F123NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU2 albue 90 grad 3/8 tommers Fnpt | AB2DFW 1LBU2Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU3 albue 90 grader 1/2 tommers Fnpt | AB2DFX 1LBU3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU4 albue 90 grader 3/4 tommers Fnpt | AB2DFY 1LBU4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F191NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU5 albue 90 grader 1 tommers Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU6 albue 90 grader 1-1 / 4 tommers Fnpt | AB2DGA 1LBU6Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F452NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBU7 albue 90 grader 1-1 / 2 tommers Fnpt | AB2DGB 1LBU7Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ98 Albue 90 grader 3 tommer Fnpt
788NOK / enhet