Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41554 Pipe Marker Filtered Water Green | AF3RTM 8CM76

BRADY 41554 Pipe Marker Filtrert Vann Grønn

På lager
Vare: AF3RTM Modell: 41554Kryssreferanse: 8CM76
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
1 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7105-1HV Rørmarkeringsfilter Vanngrønn 8 tommer eller større | AE2ZUD 5ACZ1 7105-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "255NOK
BRADY 7105-3C Rørmarkeringsfilter Vanngrønn til 3/4 tommer | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "187NOK
BRADY 7105-4 Rørmarkeringsfilter Vann Grønn 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"187NOK
BRADY 4058-B Rørmarkør Filter Vann Grønn 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-278NOK
BRADY 73890 Rørmarkør filtrert vann 2 In.h | AF3TFH 8CRP0 73890-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "577NOK
BRADY 15530 Pipe Marker Filtered Water Green | AF4HVM 8XED7 15530-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 751 NOK
BRADY 4058-C Pipe Marker Filter Vann Grønn 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4VFY 9LDX5 4058-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41554 Pipe Marker Filtrert Vann Grønn
1 642 NOK / enhet