REED INSTRUMENTS Digitale lydnivåmålere


REED Instruments digitale lydnivåmålere er ideelle for akustiske målinger. De måler industrimaskiner/utstyr og byggeplassers støynivåer for å sikre trygge arbeidsforhold.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
R1920
980NOK
RFQ
B
R8050
2 221 NOK
C
R8060
2 841 NOK
D
R8080
4 514 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Slå på måleren og trykk på tidsvektingsknappen for å velge ønsket responstid.
  • Still inn responsen til FAST (125 ms) hvis lydkilden bare har korte serier.
  • Velg SLOW (1 s) for måling av gjennomsnittlig lydnivå.
  • Trykk på frekvensvektingsknappen for å justere frekvensen.
  • Trykk på 'Hi/Lo'-knappen for å velge riktig område.
  • Hvis displayet blinker med OVER-ikonet (etter innstilling av rekkevidden), juster området på nytt.
  • Hold instrumentet i én hånd (bort fra kroppen) eller plasser det på et stativ for langtidsovervåking.
  • Pek mikrofonen i lydretningen for å ta en måling.

Egenskaper

  • REED Instruments digitale lydnivåmålere har en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm for enkle observasjoner i svakt opplyste områder.
  • De har en automatisk avstengingsfunksjon for å spare batteri.
  • Disse målerne har en mikrofon frontrutekule for å redusere vindstøy.
  • De har en lav batteriindikator som varsler brukere om å bytte batteri.

Kompatible tilbehør

  • REED Instrumenter Lydnivåkalibrator: Denne enheten er ideell for enkel kalibrering.
  • REED Instrumenter Bæreveske: Denne harde kofferten er ideell for oppbevaring og transport av denne lydnivåmåleren.
  • REED Instrumenter R1500 lett stativ: Dette høydejusterbare stativet er egnet til å montere denne måleren for å måle lydnivåer over lengre varighet.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • IEC (R8050, R8060)
  • ANSI (R8050, R8080)

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse digitale lydnivåmålerne?

32 til 104 grader F.

Hvordan se kun de maksimale lydnivåene under måling?

  • Trykk på 'MAX/HOLD'-knappen for å vise de maksimale registrerte verdiene.
  • I denne modusen oppdaterer måleren bare når den oppdager en avlesning som er høyere enn gjeldende maksimalavlesning.

Hvordan holder du en spesifikk avlesning i disse digitale lydnivåmålerne?

Trykk og hold inne 'MAX/HOLD'-knappen til både 'MAX' og 'HOLD'-ikonene vises. Denne handlingen vil fryse skjermens gjeldende avlesning.

Hvordan kalibrere REED Instruments digitale lydnivåmålere?

  • Åpne batterirommet og finn de to kalibreringspotensiometrene bak batteriet.
  • Slå på måleren og velg 'C' vekting og 'RASK' responsmodus.
  • Plasser mikrofonen i kalibratoren.
  • Still inn kalibratoren til å gi ut 94 dB.
  • Velg LOW-området og juster 'C (Lo)' potensiometeret for en visning på 94.0 dB.
  • Velg HIGH-området og juster 'C (HI)'-potensiometeret for en visning på 94.0 dB.
  • Sett kalibratoren til å gi ut 114 dB og kontroller målingen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?