Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRONOMITE LABS SR-20L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 2400 Watt | AE8LPM 6DXT1

CHRONOMITE LABS SR-20L / 120 Varmtvannsbereder Tankless 120 V 2400 Watt

På lager
Vare: AE8LPM Modell: SR-20L/120Kryssreferanse: 6DXT1
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
2 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC20
Standard temperatur140 Grader F
Dybde2.75 "
Høyde6.25 "
Min. Flytaktivering0.40 gpm
MonteringHorisontal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område90 grader til 120 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM33 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM12 Grader F
Temp. Stig @ 20.0 GPM20A
Spenning120 VAC
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts2400
Bredde9.62 "
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Chronomite Labs SR-20L/120 tankfri varmtvannsbereder er ideell for varmtvannsforsyning på forespørsel i kommersielle omgivelser. Dens kompakte design og energieffektive drift gjør den egnet for installasjoner med begrenset plass. Denne tankløse varmeren tilbyr presis temperaturkontroll, reduserer energiforbruket og eliminerer standby varmetap forbundet med tradisjonelle varmtvannsberedere. Den brukes i kjøkken, bad og andre områder som krever øyeblikkelig varmt vann uten behov for en lagringstank.

Egenskaper:

  • Denne CSA-sertifiserte varmeovnen har et strømforbruk på 2400 W for å gi varmtvann etter behov uten overdreven energibruk.
  • Dens minste strømningsaktivering er 0.35 gpm, noe som sikrer effektiv vannoppvarming selv ved lave strømningshastigheter.
  • Maksimal strømningshastighet er 1.5 gpm, noe som oppfyller varmtvannsbehovet for ulike bruksområder.
  • Den er veggmonterbar og utstyrt med kompresjonsbeslag for enkel installasjon.
  • Huset er laget av slitesterk aluminium og elementet er konstruert med Celcon-plast for lang levetid.
  • Denne Chronomite SR-20L/120 varmtvannsberederen har kranens strømningskontroller, slik at brukerne kan justere vannstrømmen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er minimumsvanntrykket som kreves for å fungere korrekt?

A. Minimumsvanntrykket som kreves er 25 psi.

Sp. Følger den med en ledning og hva er ledermåleren?

A. Enheten inkluderer en ledning med en 12 AWG-ledning for sikker og pålitelig elektrisk ledningsevne.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Chronomite Labs SR-20L/120 tankfri varmtvannsbereder?

A.

  • Sørg for at en kvalifisert fagperson installerer varmeren for å oppfylle lokale forskrifter og sikkerhetsstandarder.
  • Lei en autorisert elektriker for elektrisk arbeid for å forhindre potensielle farer.
  • Overvåk og juster innstillinger innenfor anbefalte områder for å forhindre skålding eller problemer.
  • Utfør planlagt vedlikehold, inkludert spyling, som beskrevet i brukerhåndboken.
  • Sørg for riktig ventilasjon for å forhindre oppbygging av brennbar gass, følg manuelle spesifikasjoner.
  • Installer vannmyknere eller filtre for områder med dårlig vannkvalitet for å forhindre kalkoppbygging.
  • Hold kontrollene utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktede justeringer.
  • Kjenn til prosedyrer for nødavstengning og merk avstengningsventiler for rask tilgang.
  • Inspiser enheten regelmessig for lekkasjer og løs problemer umiddelbart.
  • Sørg for at TPR-ventilen er funksjonell og test den med jevne mellomrom som anbefalt.

Q. Hvordan sikrer den tankløse varmtvannsberederen energieffektivitet?

A. Den tankløse designen eliminerer varmetap i standby, og sikrer energieffektivitet under levering av varmtvann på forespørsel.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseForsterker ACSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec Tankless varmtvannsbereder45 til 150 psi80 grader til 120 grader F120 VAC18009.62 "2 551 NOK
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi104 Grader F208 VAC41609.62 "3 604 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC41609.62 "2 950 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC55409.62 "2 892 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC83109.62 "2 877 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC62409.62 "2 967 NOK
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC62409.62 "3 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 120 Varmtvannsbereder Tankless 120 V 2400 Watt
2 649 NOK / enhet