Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY PWS-PK-14 180/bok Wire Marker | AD2RJQ 3TP22

BRADY PWS-PK-14 180/bok Wire Marker

På lager
Vare: AD2RJQ Modell: PWS-PK-14Kryssreferanse: 3TP22
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Marker Book
BakgrunnsfargeGjennomsiktig / Hvit
FARGEHvit / gjennomsiktig
Etiketthøyde1.5 inn.
EtikettypeTråd og kabel
Etikettbredde0.5 "
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort180
MaterialeVinyl
Antall etiketter180
Temp. Område-40 grader F til 158 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Påskrivningsområde (0.50 "B x 0.75" H)

Produktvarianter

ProduktModellMarkørvedleggstilMarkører per kortTemp. OmrådePris
BRADY PWC-PK-1 120/bok Wire Marker | AD2RJG 3TP14 PWC-PK-1Selvlaminerende120-40 grader til 158 grader F814NOK
BRADY PWC-PK-3 60/bok Wire Marker | AD2RJH 3TP15 PWC-PK-3Selvlaminerende60-40 grader til 158 grader F677NOK
BRADY PWC-PK-6 30/bok Wire Marker | AD2RJJ 3TP16 PWC-PK-6Selvlaminerende30-40 grader til 158 grader F766NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY PWS-PK-14 180/bok Wire Marker
723NOK / enhet