Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR XFCA30 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUJ 2L078

BOSTON GEAR XFCA30 Koblingsinnsats, polyuretan

På lager
Vare: AC2LUJ Modell: XFCA30Kryssreferanse: 2L078
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
1 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolyuretan edderkoppinnsats
KoblingsstørrelseFC30
HP -vurdering @ 100 RPM2.2
HP -vurdering @ 1150 RPM23.3
HP -vurdering @ 1750 RPM34.3
HP -vurdering @ 300 RPM6.5
HP -vurdering @ 3450 RPM63.6
HP -vurdering @ 50 RPM1.1
HP -vurdering @ 690 RPM14.4
HP -vurdering @ 870 RPM17.9
Maks. Moment1500 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-32 til 200
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)1-1-1 / 2
typenpolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSakMaks. MomenttypenPris
BOSTON GEAR XFCA12 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Oljebestandig edderkoppinnsats125 kg. KgSyntetisk gummi725NOK
BOSTON GEAR XFCA15 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Polyuretan edderkoppinnsats250 kg. Kgpolyuretan771NOK
BOSTON GEAR XFCA20 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Polyuretan edderkoppinnsats470 kg. Kgpolyuretan946NOK
BOSTON GEAR XFCA25 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Polyuretan edderkoppinnsats845 kg. Kgpolyuretan1 182 NOK
BOSTON GEAR XFCA38 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Polyuretan edderkoppinnsats3000 kg. Kgpolyuretan2 164 NOK
BOSTON GEAR XFCA45 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Polyuretan edderkoppinnsats5250 kg. Kgpolyuretan3 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR XFCA30 Koblingsinnsats, polyuretan
1 576 NOK / enhet