Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR XFCA25 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUF 2L075

BOSTON GEAR XFCA25 Koblingsinnsats, polyuretan

På lager
Vare: AC2LUF Modell: XFCA25Kryssreferanse: 2L075
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
1 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolyuretan edderkoppinnsats
KoblingsstørrelseFC25
HP -vurdering @ 100 RPM1.2
HP -vurdering @ 1150 RPM13.1
HP -vurdering @ 1750 RPM19.3
HP -vurdering @ 300 RPM3.7
HP -vurdering @ 3450 RPM35.8
HP -vurdering @ 50 RPM0.62
HP -vurdering @ 690 RPM8.1
HP -vurdering @ 870 RPM10.1
Maks. Moment845 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-32 til 200
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)3/4-1-1/4
typenpolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSakMaks. MomenttypenPris
BOSTON GEAR XFCA12 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Oljebestandig edderkoppinnsats125 kg. KgSyntetisk gummi725NOK
BOSTON GEAR XFCA15 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Polyuretan edderkoppinnsats250 kg. Kgpolyuretan771NOK
BOSTON GEAR XFCA20 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Polyuretan edderkoppinnsats470 kg. Kgpolyuretan946NOK
BOSTON GEAR XFCA30 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Polyuretan edderkoppinnsats1500 kg. Kgpolyuretan1 576 NOK
BOSTON GEAR XFCA38 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Polyuretan edderkoppinnsats3000 kg. Kgpolyuretan2 164 NOK
BOSTON GEAR XFCA45 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Polyuretan edderkoppinnsats5250 kg. Kgpolyuretan3 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR XFCA25 Koblingsinnsats, polyuretan
1 182 NOK / enhet