Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR XFCA45 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUQ 2L084

BOSTON GEAR XFCA45 Koblingsinnsats, polyuretan

På lager
Vare: AC2LUQ Modell: XFCA45Kryssreferanse: 2L084
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
2 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolyuretan edderkoppinnsats
KoblingsstørrelseFC45
HP -vurdering @ 100 RPM7.5
HP -vurdering @ 1150 RPM79.0
HP -vurdering @ 1750 RPM115.9
HP -vurdering @ 300 RPM22.4
HP -vurdering @ 50 RPM3.7
HP -vurdering @ 690 RPM49.2
HP -vurdering @ 870 RPM61.0
Maks. Moment5250 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-32 til 200
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)1-3/4-2-1/8
typenpolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSakMaks. MomenttypenPris
BOSTON GEAR XFCA12 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Oljebestandig edderkoppinnsats125 kg. KgSyntetisk gummi677NOK
BOSTON GEAR XFCA15 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Polyuretan edderkoppinnsats250 kg. Kgpolyuretan720NOK
BOSTON GEAR XFCA20 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Polyuretan edderkoppinnsats470 kg. Kgpolyuretan884NOK
BOSTON GEAR XFCA25 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Polyuretan edderkoppinnsats845 kg. Kgpolyuretan1 104 NOK
BOSTON GEAR XFCA30 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Polyuretan edderkoppinnsats1500 kg. Kgpolyuretan1 576 NOK
BOSTON GEAR XFCA38 koblingsinnsats, polyuretan | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Polyuretan edderkoppinnsats3000 kg. Kgpolyuretan2 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR XFCA45 Koblingsinnsats, polyuretan
2 985 NOK / enhet