Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY MMS-12 Skyvearmstangklemme F 12 Tommer 400 Lb | AD3TUT 40P171

BESSEY MMS-12 Skyvearmstangklemme F 12 Tommer 400 Lb

På lager
Vare: AD3TUT Modell: MMS-12Kryssreferanse: 40P171
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Barstørrelse1/4 tommer
Stangtykkelse (inn.)17/32
Stangbredde (in.)1/4
Klem ansikt (inn.)3/4 x 1 / 2
Klemflate D (inn.)1
Klemflate W (inn.)1/2
Handle Lengde3.5 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet400 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk400 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)17/32 x 1 / 4
Åpning12 inn.
Skruestørrelse5 / 16 "
Spindel Dia.5/16 tommer
Svingbar pute3/4 tommer
Dreie typestandard
Halsdybde2-1 / 4 "
typenF-stil, lett bruk
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeBreddeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelsePris
BESSEY 7200S-12 Glidearmstangklemme Hd 12 Tommer 8 Dyp | AA8MDG 19C710 7200S-12Ekstra Heavy Duty13.5 "Herdet, smidd stål-7770 lb.12 "Sving MorPad0.925 "9 469 NOK
BESSEY 7200S-18 glidearmstangklemme Hd 18 tommer 8 dyp | AA8MDH 19C711 7200S-18Ekstra Heavy Duty13.5 "Herdet, smidd stål-7770 lb.18 "Sving MorPad0.925 "9 086 NOK
BESSEY GS16K Glidearmstangklemme 6 tommer 3-1 / 8 dyp | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Herdet, smidd stål-550 lb.6"Svingbar, Standard0.55 "292NOK
BESSEY GS16-12K Glidearmstangklemme 6 tommer 4-3 / 4 dyp | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Herdet, smidd stål-1000 lb.6"Svingbar, Standard0.625 "472NOK
BESSEY 2400S-36 Glidearmstangklemme F 36 tommer 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "3 670 NOK
BESSEY 2400S-48 glidearmstangklemme F 48 tommer 2800 lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 524 NOK
BESSEY 2400S-60 Glidearmstangklemme F 60 tommer 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY MMS-12 Skyvearmstangklemme F 12 Tommer 400 Lb
452NOK / enhet