BESSEY 7200S-18 glidearmstangklemme Hd 18 tommer 8 dyp | AA8MDH 19C711

BESSEY 7200S-18 Skyvearmstangklemme Hd 18 Tommer 8 Dyp

På lager
Vare: AA8MDH Modell: 7200S-18Kryssref.: 19C711 / 10D634

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeHerdet kaldtrukket smidd stål
Barstørrelse1-3 / 4 tommer
Stangtykkelse (inn.)1
Stangbredde (in.)2
Klem ansikt (inn.)2 x 3-5 / 16
Klemflate D (inn.)2
Klemflate W (inn.)3-5/16
Handle Lengde13.5 "
HåndteringsmaterialeHerdet, smidd stål
Lastekapasitet7770 lb.
Maks. Kjeveåpning18 "
Nominelt klemmetrykk7770
Nominell skinnestørrelse (in.)2 x 1
Åpning18 inn.
PutetypeSving MorPad
Skruestørrelse0.925 "
Spindel Dia.0.925 inn.
Svingbar pute2 inn.
Dreie type35 grader tilt, utskiftbar
Halsdybde8"
typenEkstra Heavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.005
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeBreddeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelsePris
BESSEY 7200S-12 Glidearmstangklemme Hd 12 Tommer 8 Dyp | AA8MDG 19C710 7200S-12Ekstra Heavy Duty13.5 "Herdet, smidd stål-7770 lb.12 "Sving MorPad0.925 "9 347 NOK
BESSEY GS16K Glidearmstangklemme 6 tommer 3-1 / 8 dyp | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Herdet, smidd stål-550 lb.6"Svingbar, Standard0.55 "290NOK
BESSEY GS16-12K Glidearmstangklemme 6 tommer 4-3 / 4 dyp | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Herdet, smidd stål-1000 lb.6"Svingbar, Standard0.625 "472NOK
BESSEY 2400S-36 Glidearmstangklemme F 36 tommer 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "3 444 NOK
BESSEY 2400S-48 glidearmstangklemme F 48 tommer 2800 lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 468 NOK
BESSEY 2400S-60 Glidearmstangklemme F 60 tommer 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 736 NOK
BESSEY 1800-S18 Skyvearmstangklemme F 18 Tommer 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-stil, Medium Duty4.5 "Stål, Ergonomisk plast1"1980 lb.18 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "1 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 7200S-18 Skyvearmstangklemme Hd 18 Tommer 8 Dyp
8 682 NOK / enhet