BESSEY 2400S-36 Glidearmstangklemme F 36 tommer 2800 Lb | AD3TUG 40P161

BESSEY 2400S-36 Skyvearmstangklemme F 36 tommer 2800 Lb

På lager
Vare: AD3TUG Modell: 2400S-36Kryssreferanse: 40P161

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Barstørrelse7/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)1-11/32
Stangbredde (in.)33/64
Klem ansikt (inn.)2-1/2 x 1-1/4
Klemflate D (inn.)1-1/2
Klemflate W (inn.)2
Handle Lengde5"
HåndteringsmaterialeStål, Ergonomisk plast
Lastekapasitet2800 lb.
Maks. Kjeveåpning36 "
Nominelt klemmetrykk2800 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-11/32 x 1/2
Åpning36 inn.
PutetypeSvingbar Morpad, vipper 35 grader
Skruestørrelse3 / 4 "
Spindel Dia.3/4 tommer
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeAvtagbart
Halsdybde5-1 / 2 "
typenF-stil, vanlig bruk
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.112
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)115.06
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeBreddeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelsePris
BESSEY 7200S-12 Glidearmstangklemme Hd 12 Tommer 8 Dyp | AA8MDG 19C710 7200S-12Ekstra Heavy Duty13.5 "Herdet, smidd stål-7770 lb.12 "Sving MorPad0.925 "9 469 NOK
BESSEY 7200S-18 glidearmstangklemme Hd 18 tommer 8 dyp | AA8MDH 19C711 7200S-18Ekstra Heavy Duty13.5 "Herdet, smidd stål-7770 lb.18 "Sving MorPad0.925 "9 086 NOK
BESSEY GS16K Glidearmstangklemme 6 tommer 3-1 / 8 dyp | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Herdet, smidd stål-550 lb.6"Svingbar, Standard0.55 "292NOK
BESSEY GS16-12K Glidearmstangklemme 6 tommer 4-3 / 4 dyp | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Herdet, smidd stål-1000 lb.6"Svingbar, Standard0.625 "472NOK
BESSEY 2400S-48 glidearmstangklemme F 48 tommer 2800 lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 524 NOK
BESSEY 2400S-60 Glidearmstangklemme F 60 tommer 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 798 NOK
BESSEY 1800-S18 Skyvearmstangklemme F 18 Tommer 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-stil, Medium Duty4.5 "Stål, Ergonomisk plast1"1980 lb.18 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "1 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 2400S-36 Skyvearmstangklemme F 36 tommer 2800 Lb
3 670 NOK / enhet