BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Digitalt tørrbad, 230V | AF8HMC 26VC16

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Digitalt tørrbad, 230V

På lager
Vare: AF8HMC Modell: BSH5002-2B-EKryssreferanse: 26VC16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tørt bad
Nøyaktighet+ / - 0.1
BasismaterialeABS
SamsvarCE
Dybde14.5 "
eksamener0.1
Høyde5"
MaterialeABS
Maks. Temp.105 Degrees
OmrådeOmgivende +5 grader til 105 grader
Temp. OmrådeOmgivende +5 grader til 105 grader
Spenning (AC)115 - 230
Wattstyrke240 kW
Bredde6 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9535
Skipets høyde (cm)83.87
Skipets lengde (cm)161.29
Skipets bredde (cm)109.68
HS kode8419899585

Produktdetaljer:

    • Med 2 Quick-Flip-blokker for rør 0.2 til 2.0 ml, PCr-strimler og -plater, 230V

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 digitalt tørrbad, ABS | AF8HLX 26VC11 BSH50029 506 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitalt tørrbad, dobbeltkammer, 230V | AF8HLY 26VC12 BSH5002-E8 775 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B digitalt tørrbad, ABS | AF8HMB 26VC15 BSH5002-2B13 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Digitalt tørrbad, 230V
11 405 NOK / enhet