Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Sil, 20 Mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TZR 3DTZ5

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line sil, 20 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål

På lager
Vare: AC8TZR Modell: LS075-20Kryssreferanse: 3DTZ5
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
TilkoblingFNPT
Høyde6"
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk225 psi
Maksimalt trykk150 psi
Mesh Størrelse20
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
ForsegleEPDM
Størrelse3/4 x 3/4 "
GjengetypeKvinnelig PT
Bredde4.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMesh StørrelseSkjermstørrelsePris
BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line Sil, 40 Mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TZT 3DTZ6 LS075-404040 mesh504NOK
BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line Sil, 80 Mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TZU 3DTZ7 LS075-808080 mesh478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line sil, 20 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål
486NOK / enhet