Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5RME8 Overflatetemperatursonde K Type -22 Til 221f | AE6FQR

APPROVED VENDOR 5RME8 Overflatetemperatursonde K Type -22 Til 221f

På lager
Vare: AE6FQR Modell: 5RME8
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatetemperaturprobe
SondekontaktMini
Probe lengde19.5 "
Probe materialeHytrel 4774
Temp. Område-22 grader til 221 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft og overflate
Ledningslengde3 '4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellProbe Dia.Probe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JPL9 Temperatursonde Overflate Type K 32 Til 500 F | AD8EZX 4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "ABS plast og forkromet messing32 Grader til 500 GraderLuft eller overflate3 '3 "775NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JPN8 temperatursonde industritype K -122 til 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Rustfritt stål-58 grader til 932 graderIndustriell overflate38.5 "2 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5RME8 Overflatetemperatursonde K Type -22 Til 221f
178NOK / enhet