Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JPL9 Temperatursonde Overflate Type K 32 Til 500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 temperatursonde overflatetype K 32 til 500 F

På lager
Vare: AD8EZX Modell: 4JPL9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatetemperaturprobe
SondekontaktMini
Probe Dia.1 / 2 "
Probe lengde5 29 / 32 "
Probe materialeABS plast og forkromet messing
Temp. Område32 Grader til 500 Grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller overflate
Ledningslengde3 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellProbe Dia.Probe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JPN8 temperatursonde industritype K -122 til 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Rustfritt stål-58 grader til 932 graderIndustriell overflate38.5 "3 168 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RME8 Overflatetemperatursonde K Type -22 Til 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 grader til 221 graderLuft og overflate3 '4 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL9 temperatursonde overflatetype K 32 til 500 F
868NOK / enhet