Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In

På lager
Vare: AB3WDY Modell: 6002 4x2Kryssreferanse: 1VLP7
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
1 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press293 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.4-1/8" x 2-1/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size4 "x 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 6002-4x2 redusering er en type armatur som brukes i rørleggerarbeid. Den er designet for å koble sammen rør i forskjellige størrelser. Denne reduksjonsventilen opprettholder trykk og strømning i lang tid for jevn strømning i lange rør.

Egenskaper:

  • NIBCO 6002-4x2 reduksjonsmiddel har et vridt kobberhus for styrke og holdbarhet.
  • Dens FTG x C-tilkoblingstype muliggjør enkel installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetsinstruksjoner bør jeg følge når jeg bruker NIBCO rørfittings?

A. Bruk alltid vernebriller og hansker når du håndterer beslagene. Sørg for å lese og forstå produsentens instruksjoner før du starter noe arbeid. Følg alle sikkerhetsregler og bruk riktig verktøy når du installerer eller utfører service på beslagene.

Sp. Hvilken spesiell forsiktighet bør jeg ta for NIBCO rør- og støpte kobberrørfittings?

A.

  • Bruk alltid riktig verktøy for installasjon og service.
  • Pass på å ikke stramme beslagene for mye, da dette kan skade gjengene.
  • Sørg for at beslagene er riktig justert før du strammer til.

Sp. Hvilke skritt bør jeg ta for å demontere eller omplassere denne reduksjonen?

A.

  • Sørg for at strømmen til systemet er av.
  • Bruk deretter en skiftenøkkel for å løsne beslagene, og sørg for å holde mutteren stødig med en ny skiftenøkkel.
  • Pass på å bruke riktig størrelse skiftenøkler.
  • Etter at beslagene er løsnet, kan delene flyttes til sin nye posisjon og etterstrammes.

Sp. Hvordan installerer jeg denne NIBCO-reduksjonsanordningen?

A.

  • Rengjør først røret og beslagene med en rengjøringsløsning.
  • Påfør deretter et smøremiddel på gjengene på beslagene.
  • Deretter setter du røret inn i beslaget.
  • Bruk en skiftenøkkel for å stramme beslaget, og sørg for å holde mutteren stødig med en annen skiftenøkkel.
  • Bruk riktig størrelse skiftenøkler.
  • Til slutt, sjekk for lekkasjer.

Sp. Hvordan feilsøker jeg en hvilken som helst NIBCO-redusering?

A.

  • Kontroller først beslagene for tegn på skade, for eksempel bulker eller sprekker.
  • Hvis det oppdages skader, skift ut beslagene.
  • Se deretter etter eventuelle hindringer i rørene.
  • Hvis rørene er tilstoppede, rens dem ut.
  • Til slutt, sjekk beslagene for riktig justering og tetthet.
  • Hvis beslagene ikke er riktig justert eller strammet, juster dem deretter.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"60NOK
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"47NOK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"50NOK
NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"65NOK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"96NOK
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In
1 009 NOK / enhet