Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRK7 lokkstøtte | AD6ZBE

APPROVED VENDOR 4CRK7 lokkstøtte

På lager
Vare: AD6ZBE Modell: 4CRK7
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard lokkstøtte
FinishSatin
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet33 lb.
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)2
Min. Åpningsbredde (in.)12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRK6 lokkstøtte | AD6ZBD 4CRK633 lb.592NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRK8 lokkstøtte | AD6ZBF 4CRK855 lb.994NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRK7 lokkstøtte
657NOK / enhet