Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRK6 lokkstøtte | AD6ZBD

APPROVED VENDOR 4CRK6 lokkstøtte

På lager
Vare: AD6ZBD Modell: 4CRK6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard lokkstøtte
FinishSatin
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet33 lb.
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)2
Min. Åpningsbredde (in.)10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302496085
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRK7 lokkstøtte | AD6ZBE 4CRK733 lb.657NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRK8 lokkstøtte | AD6ZBF 4CRK855 lb.994NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRK6 lokkstøtte
592NOK / enhet