Altronix NetWay1X enkeltport midspan PoE / PoE+ strøminjektor leverer PoE opptil 30 W strøm per port og overfører tekst, lyd og visuelle data med hastigheter opptil 10 Mbps, til PoE-kompatible enheter som IP-kameraer, trådløse tilgangspunkter, VoIP-telefoner og andre høye strømnettverksenheter som er plassert i en avstand på opptil 100 meter fra injektoren. Den har en standard nettverkskabel (CAT5e eller over) for å levere både strøm og data med sterke og raske tilkoblinger. Denne NetWay1X PoE-injektoren tilbyr også beskyttelse og automatisk deteksjon av eldre enn PoE-enheter ved å bruke 24VDC / VAC inngangsspenningstilkobling ved 1.5A strøm for å garantere maksimal sikkerhet til utstyret. Den er utstyrt med PoE status LED for å indikere normal drift i sanntid og PoE manuell avstenging for tilbakestilling av kameraer og/eller kantenheter. Altronix PoE-injektor er i stand til å operere ved temperaturer fra 32 grader til 113 grader Fahrenheit. Den yter i en maksimal høyde på 3048 meter i ikke-kondenserende luftfuktighet på opptil 85 prosent.
Bruksområder:
Altronix NetWay1X enkeltport midspan-injektor kan kobles til både PoE- og ikke-PoE-enheter som PoE-kameraer, IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter og andre høyeffektnettverksenheter.
Egenskaper:
- Altronix NetWay1X enkeltport midspan PoE-injektor er egnet for å gi PoE / POE+ opptil 30W strøm per port.
- Denne injektoren krever 24VDC / VAC inngangseffekt.
- Den er designet for å overføre data (tekst, video og lyd) med hastigheter på opptil 10 Mbps til PoE-kompatible enheter som sikkerhetskameraer, enheter, trådløse tilgangspunkter og VoIP-telefoner, innenfor en rekkevidde på 100 meter.
- Denne PoE-injektoren er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner for å muliggjøre kortslutningsbeskyttelse og automatisk deteksjon av eldre kameraer/enheter som ikke er PoE, ved å bruke lavspenningstilkobling, og dermed sikre maksimal sikkerhet for utstyret.
- Den er utstyrt med en standard nettverkskabel (CAT5e eller høyere) for å levere både strøm og data med sterke og raske tilkoblinger.
- Den leveres med PoE-modus og strøm-LED-indikatorer for enkel overvåking av den faktiske tiden for PoE-strømbruken til de tilkoblede enhetene.
- CE-godkjent, UL-listet og IEEE 802.3 (at/af)-kompatibel port kan levere en maksimal effekt på 15W (802.3 at) og 30W (802.3 af), og yter i høyder opp til 3048 meter i ikke-kondenserende fuktighet på opptil 85 pr. cent.
- Altronix PoE-injektor er i stand til å operere ved temperaturer fra 32 grader til 113 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix CAT5e: Disse Altronix-kablene er designet for merkets NetWay1X PoE-injektor for å overføre data (lyd, visuell og tekst) med sterke høyhastighetsforbindelser.
- Altronix innendørs NetWay1 midspan injektor tilbyr pålitelig kraft av Ethernet (PoE) og utvider dataområdet med ytterligere 100 m, for å få en maksimal rekkevidde på 600 m ved bruk av flere repeatere.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay1X PoE-injektor oppfyller internasjonale standarder ettersom den er UL-listet (Information Technology Equipment) og CE-godkjent (European Conformity).
Installasjon:
- Monter NetWay1X-injektoren sikkert på en vegg i monteringshullet ved hjelp av en feste og/eller veggankere.
- Koble til en UL-listet klasse 2 eller LPS (begrenset strømforsyning) tilgangskontrollenhet for å forsyne inngangsstrømmen i UL60950-1-applikasjoner.
- Koble 12VDC / 16VDC til terminaler ved hjelp av 22 - 16AWG ledning.
- Fest den strukturerte kabelen fra [IN]-porten til en UL-listet Ethernet-svitsj eller videoserver.
- Koble en annen strukturert kabel fra [OUT]-porten til PoE-enheten.
- Portstatus-LED lyser ved normal drift og sikre tilkoblinger.
- For å starte PoE-avstenging, påfør manuelt spenning i området 12 til 24VAC eller 5 til 24VDC til [PoE Shutdown]-merkede inngangsterminaler på strøminjektorene.
- NetWay1X-enheten begynner å levere strøm normalt til PoE-kompatible enheter når den påførte spenningen fjernes fra avstengningsterminalene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi koble en hvilken som helst PoE -enhet til Netway1 -strøminjektoren?
A. Altronix Netway1 er kompatibel med PoE-enheter som krever strømforsyninger på opptil 30W.
Sp. Hvor lang tid tar det å gå tilbake til normal drift fra PoE -nedleggingsmodus?
A. Det tar rundt 4 sekunder å gå tilbake til normal drift etter PoE-avslutning.
Q. Hva er en midspan power injektor?
A. Midspan-strøminjektorer er PoE-enheter som kobler en ikke-PoE-kompatibel svitsj eller dataserver med en PoE-kompatibel enhet (som VoIP-telefoner eller IP-kameraer). Med andre ord, disse injektorene legger til (eller injiserer) strøm til en ethernet- eller datakabel for å drive PoE-enheter, uten å koble hver enhet med en separat strømforsyning.
Hvordan fungerer PoE-injektor?
A. Dataene går fra PoE-kompatible brytere til injektorer, som mater dem til IP-kameraer over 2 par ledninger.