Altronix NetWay1EV Hi-PoE midspan strøminjektor er designet for å koble et nettverkskamera, IP-telefoner og et trådløst tilgangspunkt til en nettverkssvitsj. Denne midspan-kraftinjektoren hjelper det eksisterende nettverket med å støtte PoE og tilby automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer eller kantenheter. Denne enkeltportinjektoren er en forbedret midspan-kraftinjektor som gir strøm opp til 85W for LTPoE++ 70W, 52.7W og 38.7W kompatible enheter. Den er også fullt kompatibel med PoE (15W) og PoE+ (30W) drevne enheter. Altronix NetWay1EV Hi-PoE midspan kraftinjektor mottar strømforsyningen gjennom en IEC 320-kontakt (plassert på baksiden av enheten) som kommer med en spenningsklasse på 115VAC ved 1.5A strøm. Den har en RJ45-port som overfører data over 4 par CAT5e eller høyere strukturerte kabler med en hastighet på 10/100/1000 BaseT. Altronix NetWay1EV midspan kraftinjektor inneholder en rekke sikkerhetsfunksjoner, som kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, PoE manuell avstenging, automatisk deteksjon og beskyttelsesanlegg for eldre ikke-PoE-kameraer/enheter, og LED-indikatorer for port-, PoE- og IP-koblingsstatus. Denne enheten sender data over en ethernet-/datakabel som allerede er på plass, i stedet for å installere ekstra strømuttak for hver av enhetene, og dermed redusere ekstra ledninger. Den kan monteres på vegg eller hylle for bruk i innendørsrom.
Bruksområder:
Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) midspan-injektor kan kobles til strømdrevne enheter som PoE-kameraer, faste IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter, sikkerhetskameraer og nettverkstilkoblede lydenheter for å utvide nettverksforbindelsesavstanden i kontorer, kommersielle bygninger og industrirom.
Egenskaper:
- Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) midspan-injektor er ideell for dataoverføring ved 10/100/1000 Mbps hastigheter ved bruk av CAT5e eller høyere kabler, og gir støyreduksjon og signalforstyrrelser.
- Den gir fullstendig kompatibel og bakoverkompatibilitet med eksisterende drevne enheter, som henholdsvis PoE (15W) og PoE+ (30W).
- Denne NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet)-injektoren støtter også LTPoE++-spesifiserte 70W, 52.7W og 38.7W PD-kompatible enheter, noe som eliminerer behovet for å installere elektrisk infrastruktur.
- Den tilbyr integrert kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse ved å bruke en lavspenningsinngang vurdert til 230VAC.
- Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) injektor har en innebygd PoE og Power LED-indikator for å overvåke korrekt operasjonsprosedyre.
- Den fungerer ved temperaturer fra -20 til 49 grader C (ved 85W effekt) og -20 til 55 grader C (ved 55W effekt).
- Denne midspan-injektoren kan betjenes i høyder fra -304.8 til 609.6 meter (-1000 til 2000 fot).
- IEEE 802.3af-kompatibel NetWay1 PoE midspan kraftinjektor er også tilgjengelig for å levere opptil 15W sikker strøm over ethernet til hver drevet enhet i innendørsanlegg.
Kompatibelt tilbehør:
- 4-pars CAT5e eller høyere strukturert kabel kan brukes med Altronix NetWay1EV midspan injektor for å overføre strøm og data (lyd, visuell og tekst) til drevne enheter.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay1EV midspan kraftinjektor er CE (European Conformity)-kompatibel og UL & cUL-listet for å sikre brukersikkerhet og forbedret ytelse til enheten.
Installasjon:
- Altronix NetWay1EV midspan injektor kan plasseres eller monteres på ønsket sted.
- Den leveres med en jordet AC-ledning som kan kobles til IEC 320-kontakten på enheten. Koble enheten til en jordet stikkontakt. (Merk: Brukeren bør sørge for at når du bruker flere enheter, bør summen av de individuelle navneskiltets klassifiseringer ikke overstige forsyningskretsens klassifisering. Ikke koble til en kontakt som styres av en bryter.)
- Koble deretter en strukturert kabel fra UL-listet Ethernet-svitsj eller videoserver til RJ45-kontakten merket [IN] og fra PoE-enheten til RJ45-kontakten merket [OUT] på enheten.
- PoE ON LED vil lyse, noe som indikerer at PoE-enheten er slått på.
- Spenning i området 12 til 24VAC eller 5 til 24VDC tilføres manuelt til den [PoE Shutdown]-merkede inngangsterminalen for å stoppe utgangseffekten som leveres av kraftinjektoren.
- NetWay1EV-enheten begynner å levere strøm normalt til drevne enheter når den påførte spenningen er fjernet fra avstengningsterminalen.
(Merk: Det kan ta ca. 4 sekunder å gå tilbake til normal drift fra avstengning. Når PoE-strøm fjernes, kan enheter fortsatt presentere datasignaler på linjeparene til den strukturerte kabelen)
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer PoE midspan-injektoren?
A. Ved å bruke PoE-injektorer, overfører brukeren data og strøm gjennom ethernet-kabelen mellom injektoren og IP-kameraet, samtidig. Dataene overføres fra bryteren til injektoren, og mates dermed til IP-kameraet gjennom Ethernet-kabelen.
Q. Hva er fordelene med midspan power-injektorer?
A. Midspan-kraftinjektorer leverer kraft og data til drevne enheter med overlegen pålitelighet, raskere overføringshastigheter og bedre sikkerhet sammenlignet med WiFi-aktiverte kameraer. Disse injektorene reduserer også ledningene knyttet til direkte drevne enheter.
Spørsmål. Kan vi drive en nettverkssvitsj med PoE?
A. Power over Ethernet (PoE) går gjennom brytere som kan fungere begge veier, som en Powered Device (PD) og en Power Sourcing Equipment (PSE). Dette betyr at bryteren kan drives av PoE samtidig som den gir strøm.