Altronix NetWay1DWP midspan-injektor gir strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible tilkoblede enheter (kameraer / kantenheter) i forskningsfasiliteter, kontorer og produksjonsanlegg. Denne midspan-injektoren er designet for bruk med WiMAX-modemer, WLAN-tilgangspunkter og utendørs IP-kameraer og PTZ-er. Denne midspan-injektoren er i stand til å drive tilkoblede kameraer/enheter opptil 100 meter fra enheten. Altronix NetWay1DWP midspan-injektor har en enkelt port for tilkobling av flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet med en hastighet på 10/100/1000 Mbps. Altronix midspan PoE-injektorens plug & play-installasjon sikrer rask oppsett og portstatusindikerende lysdioder for å gi sanntidsovervåking av tilkoblingsstatus. Den har integrert overspenningsbeskyttelse for å muliggjøre automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter / kameraer mot spenningsstøt. Altronix midspan-injektor har LED-indikatorer for å vise koblingsstatus og et NEMA 4 / 4X IP66-11-klassifisert kabinett som kan monteres på vegg eller stang, noe som sikrer rask og sikker installasjon på åpne stativer. Den kan brukes ved temperaturer fra -30 til 70 grader C ved 30W og -30 til 55 grader C ved 60W. Denne midspan-injektoren fungerer ved en reell fuktighet på 85 % (+/- 5 %) og i høyder mellom -304.8 og 609.6 m.
Bruksområder:
Altronix NetWay1DWP midspan-injektor er godt egnet for å gi strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible tilkoblede enheter (kameraer / kantenheter) på kontorer, forskningsanlegg og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Altronix NetWay1DWP midspan-injektor støtter en repeatermodul for å utvide data- og kraftoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
- Altronix midspan PoE-injektor har innebygd kortslutningsbeskyttelse for å aktivere automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer.
- Den har en enkelt port for å koble til flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet med 10/100 Mbps hastighet.
- Altronix midspan PoE-injektor fungerer ved en relativ fuktighet på 85 % (+/- 5 %) og i høyder mellom -304.8 og 609.6 m.
- Plug & play-installasjonen sikrer rask oppsett og installasjon og portstatusindikerende lysdioder gir sanntids tilkoblingsstatusovervåking.
- Denne midspan PoE-injektoren har vegg- eller stangmontert kabinett for å muliggjøre rask og sikker installasjon.
- Altronix NetWay1DWP midspan-injektor er UL-listet, CE-merket, IEEE 802.3at (PoE+) og IEEE 802.3af (PoE) kompatibel.
- Altronix NetWay1DWP midspan PoE-injektor er i stand til å brukes ved temperaturer fra -30 til 70 grader C ved 30W og -30 til 55 grader C ved 60W.
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix PMK1: Dette utendørs stangmonteringssettet forenkler generell installasjon av Altronix WP1, WP3 og WP4 NEMA-klassifiserte skap. Dette settet kan monteres på en hvilken som helst 2 til 8 tommers (diameter) stang eller 5 tommers firkantstang og inneholder to pulverlakkerte stålmonteringsbraketter, fire rustfrie låseskiver, fire rustfrie stålbolter og to hurtigutløserstropper for snekkeutstyr.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay1DWP midspan-injektor er UL- og cUL-listet og CE-kompatibel.
Installasjon:
- Fjern kretskortet fra kabinettet før du borer NetWay1DWPH og merk og bor ønskede inntak på kabinettet for å lette kablingen.
- Rengjør innsiden av kabinettet før du monterer kretskortet igjen og sett kretsbryteren til AV-posisjon.
- Koble vekselstrøm fra en UL-listet strømbryter til terminalene merket og koble jord til terminalen som er merket.
- Merk og bor hull slik at de er på linje med de øvre og nedre hullene på kabinettflensen og monter kretskortet i kabinettet med maskinvare.
- Koble strukturert kabel fra UL-listet videoserver eller Ethernet-svitsj til RJ45-kontakten merket [IN] på NetWay1DWPH.
- Koble strukturert kabel fra kamera/enhet til RJ45-kontakt merket [OUT] på NetWay1DWP.
- Sett strømbryteren til PÅ-stilling.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer PoE midspan-injektor?
A. Ved å bruke PoE-injektorer, overfører brukeren data og strøm gjennom ethernet-kabelen mellom injektoren og IP-kameraet, samtidig. Dataene overføres fra bryteren til injektoren, og mates dermed til IP-kameraet gjennom Ethernet-kabelen.
Q. Hva er forskjellen mellom en splitter og en midspan-injektor?
A. Forskjellen ligger i det faktum at PoE-injektor leverer strøm til PoE-utstyret som mottar informasjon/data fra eksisterende ikke-PoE-svitsjer, mens en splitter deler strømmen fra dataene og mater den til en separat inngang til en ikke-PoE kompatibel enhet.
Spørsmål. Kan du drive en nettverkssvitsj med PoE?
A. Power over Ethernet (PoE) går gjennom brytere som kan fungere begge veier, som Powered Device (PD) eller Power Sourcing Equipment (PSE). Dette betyr at bryteren kan drives av PoE samtidig som den gir strøm.
Sp. Støtter alle Ethernet-kabler PoE?
A. Det avhenger av kategorien på kabelen som brukes. Kabler som CAT5E og høyere støtter PoE på alle spenninger. CAT5 støtter lavere spenninger.
Sp. Kan PoE kjøre over CAT5?
A. Power over Ethernet (PoE) lar CAT5 patch-ledninger gi tilgang til elektrisk strøm samt datatilkobling til IP-kameraer, rutere og brytere.
Sp. Er PoE DC eller AC?
A. PoE injiseres i en kabel mellom 44 og 57 VDC.
Q. Hva er forskjellen mellom PoE og LAN?
A. Power over Ethernet-teknologi (PoE) brukes til å implementere kablet Ethernet-lokalnettverk (LAN).