AKRO-MILS 30618220SC Lamellpanel, 18 tommers bredde, 4-5/8 tommers lengde, 19 tommers høyde, klar | AD3NRF 40K467

AKRO-MILS 30618220SC Lamellpanel, 18 tommers bredde, 4-5/8 tommers lengde, 19 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NRF Modell: 30618220SCKryssref: 40K467

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Panel
TilgangstypeEnsidig
SøppelfargeFjern
Bin dybde7 3 / 8 "
Søppelhøyde3"
SøppeltypeStakk og heng
Bin bredde4 1 / 8 "
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Høyde19 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStålpanel og industriell kvalitet polymerbeholder
MonteringWall Mount
Generell dybde4 5 / 8 "
Total høyde19 "
Samlet bredde18 "
Totalt antall kasser16
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)14.29
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddeMonterTilgangstypePris
AKRO-MILS 30161BEIGE Lamellpanel, 36 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 61 tommers høyde, grå | AA2AEM 10A138 30161BEIGEBeige61 "36 "-Ensidig5 152 NOK
AKRO-MILS 30118 Lamellpanel, 18 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 61 tommers høyde | AB3PAL 1UMD7 30118Grå61 "18 "-Ensidig2 043 NOK
AKRO-MILS 30161 Lamellpanel, 36 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 61 tommers høyde | AB3PAM 1UMD8 30161Grå61 "36 "-Ensidig5 152 NOK
AKRO-MILS 30636 Lamellpanel, 35-3/4 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 19 tommers høyde | AC3TRB 2W717 30636Grå19 "35 3 / 4 "-Ensidig1 226 NOK
AKRO-MILS 30618 Lamellpanel, 18 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 19 tommers høyde | AC8HYQ 3AJ36 30618Grå19 "18 "-Ensidig1 034 NOK
AKRO-MILS 30161240SC Lamellpanel, 36 tommers bredde, 8-3/4 tommers lengde, 61 tommers høyde, klar | AD3NRE 40K466 30161240SCGrå61 "36 "-Ensidig8 489 NOK
AKRO-MILS 30636BEIGE Lamellpanel, 35-3/4 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 19 tommers høyde | AD8GQV 4KEP2 30636BEIGEBeige19 "35 3 / 4 "-Ensidig1 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30618220SC Lamellpanel, 18 tommers bredde, 4-5/8 tommers lengde, 19 tommers høyde, klar
1 838 NOK / enhet