AKRO-MILS 30161240SC Lamellpanel, 36 tommers bredde, 8-3/4 tommers lengde, 61 tommers høyde, klar | AD3NRE 40K466

AKRO-MILS 30161240SC Lamellpanel, 36 tommers bredde, 8-3/4 tommers lengde, 61 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NRE Modell: 30161240SCKryssref: 40K466

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Panel
TilgangstypeEnsidig
SøppelfargeFjern
Bin dybde14 3 / 4 "
Søppelhøyde7"
SøppeltypeStakk og heng
Bin bredde8 1 / 4 "
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Høyde61 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStålpanel og industriell kvalitet polymerbeholder
MonteringWall Mount
Generell dybde8 3 / 4 "
Total høyde61 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser24
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddeMonterTilgangstypePris
AKRO-MILS 30161BEIGE Lamellpanel, 36 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 61 tommers høyde, grå | AA2AEM 10A138 30161BEIGEBeige61 "36 "-Ensidig5 152 NOK
AKRO-MILS 30118 Lamellpanel, 18 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 61 tommers høyde | AB3PAL 1UMD7 30118Grå61 "18 "-Ensidig2 043 NOK
AKRO-MILS 30161 Lamellpanel, 36 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 61 tommers høyde | AB3PAM 1UMD8 30161Grå61 "36 "-Ensidig5 152 NOK
AKRO-MILS 30636 Lamellpanel, 35-3/4 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 19 tommers høyde | AC3TRB 2W717 30636Grå19 "35 3 / 4 "-Ensidig1 226 NOK
AKRO-MILS 30618 Lamellpanel, 18 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 19 tommers høyde | AC8HYQ 3AJ36 30618Grå19 "18 "-Ensidig1 038 NOK
AKRO-MILS 30618220SC Lamellpanel, 18 tommers bredde, 4-5/8 tommers lengde, 19 tommers høyde, klar | AD3NRF 40K467 30618220SCGrå19 "18 "-Ensidig2 040 NOK
AKRO-MILS 30636BEIGE Lamellpanel, 35-3/4 tommers bredde, 5/16 tommers lengde, 19 tommers høyde | AD8GQV 4KEP2 30636BEIGEBeige19 "35 3 / 4 "-Ensidig1 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30161240SC Lamellpanel, 36 tommers bredde, 8-3/4 tommers lengde, 61 tommers høyde, klar
9 422 NOK / enhet