Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30231CRY Beholderlokk, klar | AD6PGG 46U435

AKRO-MILS 30231CRY Beholderlokk, klar

På lager
Vare: AD6PGG Modell: 30231CRYKryssreferanse: 46U435
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
96NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppel lokk
FARGEFjern
Dybde10 1 / 2 "
FinishGlatt
Passer til bin bredde5 1 / 2 "
Høyde2 3 / 8 "
Materialepolystyren
Package Antall12
Bredde5 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.59
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 30230

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til bin breddeHøydePackage AntallBreddePris
AKRO-MILS 30221CRY Beholderlokk, klar | AD6PGF 46U434 30221 XNUMX CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "60NOK
AKRO-MILS 30236CRY Beholderlokk, klar | AD6PGH 46U436 30236 XNUMX CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "118NOK
AKRO-MILS 30225CRY Beholderlokk, klar | AD6PGJ 46U437 30225 XNUMX CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30231CRY Beholderlokk, klar
96NOK / enhet