Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30236CRY Beholderlokk, klar | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY Beholderlokk, klar

På lager
Vare: AD6PGH Modell: 30236CRYKryssreferanse: 46U436
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
118NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppel lokk
FARGEFjern
Dybde10 1 / 2 "
FinishGlatt
Passer til bin bredde11 "
Høyde2 3 / 8 "
Materialepolystyren
Package Antall6
Bredde10 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.59
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 30235CRY søppellokk er designet for å holde innholdet beskyttet og fritt for forurensninger. Den legger også til mer lagringsvolum til AkroBins.

Egenskaper:

  • Akro-Mils 30235CRY søppellokk har polystyrenkonstruksjon med glatt finish for holdbarhet og en krystallklar farge for enkel synlighet av innholdet på innsiden.
  • Den inkluderer hengselstifter for enkel og rask montering og er tilgjengelig i pakker med 6 stk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils 30235 AkroBins Henge- og stablebinger: De tåler tunge belastninger når de henges fra hengende skinner / lamelpaneler / gulvstativer. Disse modellene har et stykke, industriell styrke plastkonstruksjon og er rust-, vann-, svak syre- og korrosjonsbestandige.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan settes lokk på AkroBins henge- og stablebinger?

A. Utformingen av lokkene i ett stykke klikker og stables raskt på de konfigurerte innstøpte hullene i Akro henge- og stablebinger. Disse enhetene krever ikke ekstra verktøy for montering.

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til bin breddeHøydePackage AntallBreddePris
AKRO-MILS 30221CRY Beholderlokk, klar | AD6PGF 46U434 30221 XNUMX CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "60NOK
AKRO-MILS 30231CRY Beholderlokk, klar | AD6PGG 46U435 30231 XNUMX CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "96NOK
AKRO-MILS 30225CRY Beholderlokk, klar | AD6PGJ 46U437 30225 XNUMX CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "72NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30236CRY Beholderlokk, klar
118NOK / enhet