Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30225CRY Beholderlokk, klar | AD6PGJ 46U437

AKRO-MILS 30225CRY Beholderlokk, klar

På lager
Vare: AD6PGJ Modell: 30225CRYKryssreferanse: 46U437
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
72NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppel lokk
FARGEFjern
Dybde10 7 / 16 "
FinishGlatt
Passer til bin bredde4 1 / 8 "
Høyde1 9 / 10 "
Materialepolystyren
Package Antall12
Bredde3 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.4
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 30224

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til bin breddeHøydePackage AntallBreddePris
AKRO-MILS 30221CRY Beholderlokk, klar | AD6PGF 46U434 30221 XNUMX CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "60NOK
AKRO-MILS 30231CRY Beholderlokk, klar | AD6PGG 46U435 30231 XNUMX CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "96NOK
AKRO-MILS 30236CRY Beholderlokk, klar | AD6PGH 46U436 30236 XNUMX CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "118NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30225CRY Beholderlokk, klar
72NOK / enhet