Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9096 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 5/16 Tommer, 25PK | AE6GEZ 5RU51

APPROVED VENDOR Z9096 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 5/16 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE6GEZ Modell: Z9096Kryssreferanse: 5RU51
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9096 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 5/16 Tommer, 25PK
95NOK /pakke