AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, Stål | AD2YAD 3WE67

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksialvifte, 10 tommers størrelse, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål

På lager
Vare: AD2YAD Modell: SVF-10EKryssreferanse: 3WE67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps3.6A
FARGERød
Ledningslengde10 ft.
Kanal Dia.8 "eller 10"
Duty CycleKontinuerlig
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde16.75 "
HP1 / 3 hk
Lengde16 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 1390
Støynivå72 dbA @ 3 fot.
Fase1
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UL-kompatibel eksplosjonssikker vifte designet for bruk i trange rom som underjordiske hvelv, tanker, åpne groper, lager og kjellere
    • Kontinuerlig drift med 115 V, 3.6 A motor med 1/3 HK effekt
    • Har støpte innløps- og utløpsporter av polyetylen som kan ta imot 8/10-tommers slanger
    • Kan brukes som negativ eller positiv ventilasjonsvifte med en maksimal strømningshastighet på 1390 cfm

Produktvarianter

ProduktModellampsKanal Dia.HPMaks. Flyt i fri lufttypenSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Aksialvifte, kontinuerlig drift, 10 tommers størrelse, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial eksplosjonssikkerhet115V AC29 372 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, stål, rød | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 925Aksial220V AC10 113 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY SVF-10X2201.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Aksial eksplosjonssikkerhet220V AC27 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksialvifte, 10 tommers størrelse, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål
13 518 NOK / enhet