AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 tommers in-line aksialvifter i stål


filtre
Farge: Rød , Ledningslengde: 10 ft. , Kanallengde: 6 fot, 15 fot , Driftssyklus: Kontinuerlig , Albuevinkel: 90 grader , Flowrate One 90 Deg. Bøye: 725 CFM @ 15 fot. , Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: 715 CFM @ 15 fot. , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Høyde: 16.75 " , Lengde: 16 " , Materiale: Stål , Monteringstype: Universell , Fase: 1 , Bredde: 12.5 "
StilModellampsKanal Dia.HPMaks. Flyt i fri lufttypenSpenningPris (eks. mva)
A
SVF-10X220
1.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Aksial eksplosjonssikkerhet220V AC27 237 NOK
A
SVF-10EXP
3.5A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial eksplosjonssikkerhet115V AC29 372 NOK
A
SVF-10E
3.6A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial115V AC13 518 NOK
A
SVF-10AC50
3A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 925Aksial220V AC10 113 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?