AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Aksialvifte, kontinuerlig drift, 10 tommers størrelse, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksialvifte, kontinuerlig drift, 10 tommers størrelse, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål

På lager
Vare: AD2YAC Modell: SVF-10EXPKryssreferanse: 3WE66

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps3.5A
FARGERød
Kanal Dia.8 "eller 10"
Kanallengde6 fot, 15 fot
Kanalstørrelse6 til 15 fot
Albuevinkel90 grader
Høyde21 "
HP1 / 3 hk
Lengde28 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1390
MonteringstypeUniversell
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar eksplosjonssikker vifte ideell til bruk i underjordiske hvelv, tanker, åpne groper, lager og kjellere
    • Har robust stålkonstruksjon med rødt pulverlakk for holdbarhet og 10 fot strømledning for mobilitet
    • Kontinuerlig drift med enfaset, 115 V, 3.6 A motor som gir en maksimal strømningshastighet på 1390 CFM og en effekt på 1/3 HK
    • Utstyrt med støpte innløps- og utløpsporter av polyetylen som kan ta imot 8/10-tommers slanger
    • Kan brukes som både negativ og positiv ventilasjonsvifte

Produktvarianter

ProduktModellampsKanal Dia.HPMaks. Flyt i fri lufttypenSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, Stål | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial115V AC12 409 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, stål, rød | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 925Aksial220V AC9 516 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY SVF-10X2201.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Aksial eksplosjonssikkerhet220V AC27 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksialvifte, kontinuerlig drift, 10 tommers størrelse, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål
26 608 NOK / enhet