AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, stål, rød | AG9YUD 23LJ26

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, stål, rød

På lager
Vare: AG9YUD Modell: SVF-10AC50Kryssref: 23LJ26

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
LuftstrømCFM 723
LuftstrømningshastighetCFM 723
amps3A
Vifte- / viftehastighet1450 RPM
FARGERød
Kanal Dia.8 "eller 10"
Duty CycleKontinuerlig
Frekvens50 Hz
Høyde14 2 / 5 "
HP1 / 3 hk
Lengde28 3 / 10 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 925
typenAksial
Spenning220V AC
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKanal Dia.HPMaks. Flyt i fri lufttypenSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Aksialvifte, kontinuerlig drift, 10 tommers størrelse, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial eksplosjonssikkerhet115V AC29 372 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, Stål | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial115V AC13 518 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY SVF-10X2201.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Aksial eksplosjonssikkerhet220V AC27 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, stål, rød
10 113 NOK / enhet