AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, stål

På lager
Vare: CD6JWY Modell: SVF-10X220

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
LuftstrømCFM 1159
LuftstrømningshastighetCFM 1159
amps1.1/2.2A
FARGERød
Kanal Dia.10 "
Strømningshastighet725 CFM @ 15 fot med en 90 Deg. Bends, 715 CFM @ 15 fot med to 90 Deg. Bøyer
Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye725 CFM @ 15 fot.
Strømningshastighet to 90 grader. Bøye715 CFM @ 15 fot.
Frekvens50/60 Hz
Høyde21 "
HP1/4 hk, 1/3 hk
Lengde28 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luft0.0008 "
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning220V AC
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKanal Dia.HPMaks. Flyt i fri lufttypenSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Aksialvifte, kontinuerlig drift, 10 tommers størrelse, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial eksplosjonssikkerhet115V AC29 372 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, Stål | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 1390Aksial115V AC13 518 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, stål, rød | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "eller 10"1 / 3 hkCFM 925Aksial220V AC10 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksialvifte, 10 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, stål
27 237 NOK / enhet