Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-6800 L Håndtak, 89.03mm Lengde, Sink, Grå | AE4FAY 5JRX3

80/20 40-6800 L håndtak, 89.03 mm lengde, sink, grå

På lager
Vare: AE4FAY Modell: 40-6800Kryssreferanse: 5JRX3
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL-håndtak
FARGEGrå
Dimensjon A56.74 mm
Dimensjon B89.03 mm
Dimensjon C75.82 mm
Dimensjon D56.77 mm
Dimensjon E17.86 mm
Dimensjon F22.12 mm
Dimensjon G17.48 mm
FinishGloss
Materialesink
ProsessDie cast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6850 L Håndtak, 2 Tommers Lengde, Nylon 66, Svart | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nylon 66Svart205NOK
80/20 6800 L håndtak, 3.5 tommers lengde, sink, grå | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "sinkGrå292NOK
80/20 25-6850 L Håndtak, 51.84mm Lengde, Nylon 66, Svart | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNylon 66Svart223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-6800 L håndtak, 89.03 mm lengde, sink, grå
290NOK / enhet