Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-6850 L Håndtak, 51.84mm Lengde, Nylon 66, Svart | AE4FAX 5JRX2

80/20 25-6850 L håndtak, 51.84 mm lengde, nylon 66, svart

På lager
Vare: AE4FAX Modell: 25-6850Kryssreferanse: 5JRX2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL-håndtak
FARGESvart
Dimensjon A33.66 mm
Dimensjon B51.84 mm
Dimensjon C44.32 mm
Dimensjon D36.7 mm
Dimensjon E12.7 mm
Dimensjon F13.72 mm
Dimensjon G15.67 mm
FinishMatte
MaterialeNylon 66
ProsessInjeksjonsstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6850 L Håndtak, 2 Tommers Lengde, Nylon 66, Svart | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nylon 66Svart205NOK
80/20 6800 L håndtak, 3.5 tommers lengde, sink, grå | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "sinkGrå292NOK
80/20 40-6800 L Håndtak, 89.03mm Lengde, Sink, Grå | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmsinkGrå290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-6850 L håndtak, 51.84 mm lengde, nylon 66, svart
223NOK / enhet