Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6850 L Håndtak, 2 Tommers Lengde, Nylon 66, Svart | AC3BMU 2RCP2

80/20 6850 L Håndtak, 2 Tommers Lengde, Nylon 66, Svart

På lager
Vare: AC3BMU Modell: 6850Kryssreferanse: 2RCP2
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL-håndtak
FARGESvart
Dimensjon A1.325 "
Dimensjon B2.041 "
Dimensjon C1.745 "
Dimensjon D1.445 "
Dimensjon E0.5 "
Dimensjon F0.54 "
Dimensjon G0.617 "
FinishMatte
MaterialeNylon 66
ProsessInjeksjonsstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6800 L håndtak, 3.5 tommers lengde, sink, grå | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "sinkGrå292NOK
80/20 25-6850 L Håndtak, 51.84mm Lengde, Nylon 66, Svart | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNylon 66Svart223NOK
80/20 40-6800 L Håndtak, 89.03mm Lengde, Sink, Grå | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmsinkGrå290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6850 L Håndtak, 2 Tommers Lengde, Nylon 66, Svart
205NOK / enhet