Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST187494 Hylseskrue, knapp, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 25pk | AE7JLD 5YML0

METRIC BLUE UST187494 Hylseskrue, knapp, M8 x 1.25 trådstørrelse, 25 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JLD Modell: UST187494Kryssreferanse: 5YML0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.14mm
Hodehøyde4.4mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet25mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST187494 Hylseskrue, knapp, M8 x 1.25 trådstørrelse, 25 tommers lengde, 25pk
185NOK /pakke