ZOELLER Automatiske eksplosjonsbeskyttede nedsenkbare kloakkpumper


filtre
Basemateriale: Cast Iron , Lagertype: Ball , Ledningslengde: 20ft. , Diameter: 13 5 / 16 " , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Maks. Temp.: 104 Grader F , Mekanisk sel: CRB / CMC , Motortype: Olje fylt , Pumpetype: Automatisk , Akseltetning: Karbon / Keramikk , Brytertype: Vertikal , Termisk beskyttelse: Ja , Toppmateriale: Cast Iron
StilModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris (eks. mva)
A
MX161
10015.59324.5 "1/2Bronse3 / 4 "56 ft.56 413 NOK
B
MX292
1401512424.5 "1/2Bronse2"42 ft.55 441 NOK
C
DX284
1798.915725.187 "1Cast Iron2"35 ft.57 626 NOK
B
DX295
21417.119924.5 "2Bronse2"75 ft.59 835 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?