ZOELLER DX284 Eksplosjonssikker pumpe 1 hk 2 tommer Npt | AD7YRC 4HEX7

ZOELLER DX284 Eksplosjonssikker pumpe 1 Hp 2 Tommer Npt

På lager
Vare: AD7YRC Modell: DX284Kryssreferanse: 4HEX7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet nedsenkbar kloakkpumpe
amps8.9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter13 5 / 16 "
Utslipp PT2"
GPM for vann @ 10 ft av Head157
GPM for vann @ 15 ft av Head133
GPM for vann @ 20 ft av Head106
GPM for vann @ 25 ft av Head73
GPM for vann @ 30 ft av Head42
GPM for vann @ 5 ft av Head179
Høyde25.187 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode35 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Motor turtall1750
Motor TypeOlje fylt
Off Point9-3 / 4 "
Perfekt19-1 / 2 "
PumpetypeAutomatisk
RPM1750
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKarbon / Keramikk
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris
ZOELLER MX161 Eksplosjonssikker nedsenkbar avløpspumpe 1/2 hk | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Bronse3 / 4 "56 ft.62 245 NOK
ZOELLER MX292 Eksplosjonssikker pumpe 1/2 hk 2 tommer Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Bronse2"42 ft.58 723 NOK
ZOELLER DX295 Eksplosjonssikker pumpe 2 hk 2 tommer Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Bronse2"75 ft.66 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER DX284 Eksplosjonssikker pumpe 1 Hp 2 Tommer Npt
63 579 NOK / enhet