ZOELLER MX292 Eksplosjonssikker pumpe 1/2 hk 2 tommer Npt | AD7YRD 4HEX8

ZOELLER MX292 Eksplosjonssikker pumpe 1/2 Hp 2 Tommer Npt

På lager
Vare: AD7YRD Modell: MX292Kryssreferanse: 4HEX8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet nedsenkbar kloakkpumpe
amps15
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter13 5 / 16 "
Utslipp PT2"
GPM for vann @ 10 ft av Head124
GPM for vann @ 15 ft av Head108
GPM for vann @ 20 ft av Head91
GPM for vann @ 25 ft av Head75
GPM for vann @ 30 ft av Head56
GPM for vann @ 35 ft av Head30
GPM for vann @ 40 ft av Head10
GPM for vann @ 5 ft av Head140
Høyde24.5 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/2
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode42 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Motor turtall3450
Motor TypeOlje fylt
Off Point9-3 / 4 "
Perfekt19-1 / 2 "
PumpetypeAutomatisk
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKarbon / Keramikk
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris
ZOELLER MX161 Eksplosjonssikker nedsenkbar avløpspumpe 1/2 hk | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Bronse3 / 4 "56 ft.62 245 NOK
ZOELLER DX284 Eksplosjonssikker pumpe 1 hk 2 tommer Npt | AD7YRC 4HEX7 DX2841798.915725.187 "1Cast Iron2"35 ft.63 579 NOK
ZOELLER DX295 Eksplosjonssikker pumpe 2 hk 2 tommer Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Bronse2"75 ft.66 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER MX292 Eksplosjonssikker pumpe 1/2 Hp 2 Tommer Npt
58 723 NOK / enhet