ZOELLER MX161 Eksplosjonssikker nedsenkbar avløpspumpe 1/2 hk | AD7YRB 4HEX6

ZOELLER MX161 Eksplosjonssikker nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hk

På lager
Vare: AD7YRB Modell: MX161Kryssreferanse: 4HEX6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet nedsenkbar kloakkpumpe
amps15.5
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter13 5 / 16 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
GPM for vann @ 10 ft av Head93
GPM for vann @ 15 ft av Head85
GPM for vann @ 20 ft av Head79
GPM for vann @ 25 ft av Head70
GPM for vann @ 30 ft av Head62
GPM for vann @ 35 ft av Head55
GPM for vann @ 40 ft av Head45
GPM for vann @ 5 ft av Head100
Høyde24.5 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/2
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode56 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Motor turtall3450
Motor TypeOlje fylt
Off Point9-3 / 4 "
Perfekt19-1 / 2 "
PumpetypeAutomatisk
RPM3450
AksematerialeSS
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeVertikal
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)74.68
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris
ZOELLER DX284 Eksplosjonssikker pumpe 1 hk 2 tommer Npt | AD7YRC 4HEX7 DX2841798.915725.187 "1Cast Iron2"35 ft.63 579 NOK
ZOELLER MX292 Eksplosjonssikker pumpe 1/2 hk 2 tommer Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Bronse2"42 ft.58 723 NOK
ZOELLER DX295 Eksplosjonssikker pumpe 2 hk 2 tommer Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Bronse2"75 ft.66 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER MX161 Eksplosjonssikker nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hk
62 245 NOK / enhet