RADIONIC HI-TECH Led koblingsbar striplight


filtre
Ledningslengde: 5 'med plugg , CRI: 85 + , Husfarge: Børstet aluminium , Husmateriale: Ekstrudert aluminium , IP-vurdering: Ikke rangert , Lengde: 12 " , Lys farge: Hvit , Vurdert levetid: 50,000 hr. , Bryterhandling: På Av , Temp. Område: 0 til 104 grader F , Spenning: 120 VAC , Garanti: 5 år.
StilModellBreddeFarge Temp.TilkoblingKan dimmes / ikke kan dimmesHøydeLumenLumens per wattWattsPris (eks. mva)
A
ZX513-D-WW
1.5 "2700KPlug-In eller Hard Wireddimmes1"336655.11 618 NOK
B
ES-CA02-WW
1.25 "3000KPlugg innIkke-dimmes3 / 8 "53574.67.11 586 NOK
C
ES-CA01-WW
1.25 "3000KPlugg innIkke-dimmes3 / 8 "27169.13.9844NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?