Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RADIONIC INDUSTRIES ES-CA01-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 Tommer 3.9w | AF7JEB 21GP55

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 tommer 3.9w

På lager
Vare: AF7JEB Modell: ES-CA01-WWKryssreferanse: 21GP55
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
844NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Striplight
Farge Temp.3000K
TilkoblingPlugg inn
Ledningslengde5 'med plugg
SFI85 +
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Høyde3 / 8 "
BoligfargeBørstet aluminium
Housing MaterialEkstrudert aluminium
SamkoblingsevneJa
IP RatingIkke rangert
Lengde12 "
Lys fargeHvit
Lumen271
Lumens per watt69.1
Vurdert liv50,000 hr.
Bytt handlingPå Av
Bytt stilPå Av
Temp. Område0 til 104 grader F
Spenning120 VAC
Garanti5 år.
Watts3.9
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8541402000

Produktdetaljer:

    • Bryterstil (på / av vippebryter)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFarge Temp.TilkoblingKan dimmes / ikke kan dimmesHøydeLumenLumens per wattWattsPris
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Tommer 2pk | AF7JEC 21GP56 ES-CA02-WW1.25 "3000KPlugg innIkke-dimmes3 / 8 "53574.67.11 586 NOK
RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 Tommer 5.1w | AF7JEF 21GP76 ZX513-D-WW1.5 "2700KPlug-In eller Hard Wireddimmes1"336655.11 618 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 tommer 3.9w
844NOK / enhet