Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 Tommer 5.1w | AF7JEF 21GP76

RADIONIC HI-TECH ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 Tommer 5.1w

På lager
Vare: AF7JEF Modell: ZX513-D-WWKryssreferanse: 21GP76

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Striplight
Farge Temp.2700K
TilkoblingPlug-In eller Hard Wired
Ledningslengde5 'med plugg
SFI85 +
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Høyde1"
BoligfargeBørstet aluminium
Housing MaterialEkstrudert aluminium
SamkoblingsevneJa
IP RatingIkke rangert
Lengde12 "
Lys fargeHvit
Lumen336
Lumens per watt65
Vurdert liv50,000 hr.
Bytt handlingPå Av
Bytt stilrocker
Temp. Område0 til 104 grader F
Spenning120 VAC
Garanti5 år.
Watts5.1
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8541402000

Produktdetaljer:

    • Bryterstil (på / av vippebryter)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFarge Temp.TilkoblingKan dimmes / ikke kan dimmesHøydeLumenLumens per wattWattsPris
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA01-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 Tommer 3.9w | AF7JEB 21GP55 ES-CA01-WW1.25 "3000KPlugg innIkke-dimmes3 / 8 "27169.13.9844NOK
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Tommer 2pk | AF7JEC 21GP56 ES-CA02-WW1.25 "3000KPlugg innIkke-dimmes3 / 8 "53574.67.11 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RADIONIC HI-TECH ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 Tommer 5.1w
1 618 NOK / enhet