Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Tommer 2pk | AF7JEC 21GP56

RADIONIC HI-TECH ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Tommer 2pk

På lager
Vare: AF7JEC Modell: ES-CA02-WWKryssreferanse: 21GP56

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Striplight
Farge Temp.3000K
TilkoblingPlugg inn
Ledningslengde5 'med plugg
SFI85 +
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Høyde3 / 8 "
BoligfargeBørstet aluminium
Housing MaterialEkstrudert aluminium
SamkoblingsevneJa
IP RatingIkke rangert
Lengde12 "
Lys fargeHvit
Lumen535
Lumens per watt74.6
Vurdert liv50,000 hr.
Bytt handlingPå Av
Bytt stilPå Av
Temp. Område0 til 104 grader F
Spenning120 VAC
Garanti5 år.
Watts7.1
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8541402000

Produktdetaljer:

    • Bryterstil (på / av vippebryter)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFarge Temp.TilkoblingKan dimmes / ikke kan dimmesHøydeLumenLumens per wattWattsPris
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA01-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 Tommer 3.9w | AF7JEB 21GP55 ES-CA01-WW1.25 "3000KPlugg innIkke-dimmes3 / 8 "27169.13.9844NOK
RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 Tommer 5.1w | AF7JEF 21GP76 ZX513-D-WW1.5 "2700KPlug-In eller Hard Wireddimmes1"336655.11 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RADIONIC HI-TECH ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Tommer 2pk
1 586 NOK / enhet