NEWSTRIPE

Siden 1941 har Newstripe produsert utstyr for fortau og gulvstriping for feltvedlikehold og merkeapplikasjoner. Med hovedkontor i Aurora, Colorado, USA, inkluderer merkevarens produktlinje et resirkuleringssystem for aerosolboks/boks og tilbehør. Les mer

filtre

Sikkerhet

Malingsutstyr og forsyninger

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Materialhåndtering

Pneumatikk

Plumbing

Rengjøring

Sikkerhet filtre

IdentifikasjonsprodukterVis alle

  • Stensiler og stensilsett

    Brukt til sjablongkasser, containere, fotballbaner, parkeringsplasser, rullebaner, taxibaner og andre lasterom. Laget av PolyTough plast og tilgjengelig i forskjellige størrelser

TrafiksikkerhetVis alle

  • Fortau-markører og fortau-merketape

    Egnet for å forhindre ankel-/fotskade på en spiller med SafeMark-feltlayoutsystem. Laget av UV-beskyttet PolyFoam for å sikre et uforgjengelig merkesystem og forhindre at den skrenser eller setter seg fast. Unikt vingeanker gir vandalsikker installasjon. 10 erstatningsmarkører inkludert

SikkerhetslagringVis alle

  • Aerosolbeholder / resirkuleringssystem

    Newstripe aerosolboks resirkulering / punkteringssystemer er designet for å redusere trykket på aerosolbokser for resirkulering, for å eliminere og fange opp flyktige organiske forbindelser og for å punktere og tømme bokser. Disse punkteringssystemene for aerosolbokser består av et karbonfilter for å fange opp damp som slipper ut og kan enkelt stasjoneres på en 30-/55-liters trommel. AeroVent-avfallssystemer for aerosolbokser har et Safe2Vent-dobbelt trommelfilter med filterlevetid på opptil 90 dager og en Viz-a-Ball-kontrollindikator for å vise operatøren når boksene skal trykkes ned. 3X-varianten av disse deponeringssystemene kan behandle opptil 3 bokser om gangen, og reduserer dermed kostnadene ved usikker avfallshåndtering. Disse manuelt opererte håndtak-/klemmesystemene overholder OSHA, EPA, RCRA og California SB1158-forskrifter og er tilgjengelige i 1 og 3 bokskapasiteter. Merkets store klem- og boksknusere kan bruke kraft opp til 13000 lb for å redusere volumet av beholdere med opptil 75 %. Disse knuserne har et sikkerhetssperresystem som stopper knuseprosessen hvis døren til beholderen åpnes midt i syklusen. Raptor Supplies har et bredt utvalg av disse spann- og boksknusere og annet utstyr for resirkulering av aerosolbokser som erstatningspatroner, vedlikeholdsreparasjonssett og erstatningsfiltre for bokspunktering.

Om NEWSTRIPE

Merkets omfattende katalog inkluderer sjablonger, stripemaling, maler, spannknusere og komprimatorer. Newstripe stripemaskiner (4250 Airless Series) er designet for merking av fortau og idrettsbaner. Disse kompakte og lette maskinene er utstyrt med en justerbar trykkpumpe på 3000 psi som sprayer lyse og rette linjer (2 til 6 tommer brede) uten å kaste bort maling. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av stripeløsninger, sammen med sjablonger for å designe og male unike design.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Newstripe MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dragmat-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Newstripe-produkter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Newstripe-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Newstripe-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimum nedetid.

Store handelsnavn

AeroVent-systemer

AeroVent-systemer er robuste aerosolbokspunkteringssystemer laget av buesveiset stål. De er ideelle for å knuse bokser til skrapmetall. Disse knuserne har håndtak/klemme og Safe2Vent aktivert bil...Les meg 

NEWSTRIPE Konkurransefordeler

Safe2Vent

Safe2Vent dobbel filterenhet er en løsning for å bli kvitt aerosolbokser. Den fungerer med alle enkeltboksavfallssystemer, inkludert AeroVent 1X og 1-modeller. Den har gjenbrukbare deler og et utskiftbart filter for kostnadseffektivitet og holdbarhet. Sammenstillingens design sikrer sikkerhet ved å vise når den er trykkløs og sikker å åpne.

Ofte Stilte Spørsmål

Betyr Raptor Supplies tilby Newstripe stripemaskiner til parkeringsplasser?

Ja kunder som leter etter stripeenheter for parkeringsplasser kan sjekke ut RollerMaster linjestripemaskiner. Disse maskinene har en kompakt design for enkel manøvrering. De er også ideelle for matvarehus da de ikke produserer røyk.

Hvordan finner jeg riktige Newstripe-sjablonger for mine behov?

  • Identifiser de spesifikke symbolene eller merkingene som kreves for din applikasjon.
  • Mål overflaten for å finne den passende sjablongstørrelsen.
  • Vurder materialets holdbarhet, velg basert på innendørs eller utendørs bruk.

Når bør jeg bytte ut merkets styrehjul?

  • Bytt ut Newstripe hjul når de viser tegn på slitasje.
  • Bytt dem når de mister grepet mens de bruker bremser.

Merke eksklusive produkter