NEWSTRIPE Stensiler og stensilsett

Brukt til sjablongkasser, containere, fotballbaner, parkeringsplasser, rullebaner, taxibaner og andre lasterom. Laget av PolyTough plast og tilgjengelig i forskjellige størrelser

filtre

NEWSTRIPE -

stencil

Newstripe-sjablonger brukes til å produsere forskjellige og unike bokstaver og design ved å påføre litt gips, pigment eller metallpasta gjennom de utskårne mellomrommene. De kan enkelt stensilere parkeringsplasser, motorveier, rullebaner på flyplasser, gater, taksebaner, vegger, idrettsbaner, lagergulv og lekeplasser. Disse feltsjablonger er laget av PolyTough plast slik at de er enkle å rengjøre selv med høytrykkslange, gode for gjentatt bruk og slitesterke. Newstripe-sjablonger er utformet i samsvar med FAAs rådgivende rundskriv 150/5340-1L. Velg fra et bredt utvalg av disse bokstav- og tall-, handikapmaling, trafikk- og parkeringssjablonger tilgjengelig i 1/8 og 1/16 tommers tykkelser med bredder mellom 12 og 42 tommer på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A10001186----15 750NOK
RFQ
B10002469----6 729NOK
RFQ
C10004239-6"1 / 16 "-630NOK
D10004267-96 "1 / 8 "-6 586NOK
E10002473----3 722NOK
RFQ
F10002575----2 863NOK
RFQ
G10000448--1 / 8 "-2 577NOK
H10004353----6 586NOK
RFQ
I10004355----2 434NOK
RFQ
J10004870----9 020NOK
RFQ
K10003510----10 165NOK
RFQ
L10003651----3 722NOK
RFQ
M10004980----3 722NOK
RFQ
N10002470----6 013NOK
RFQ
O10004236-48 "1 / 16 "-1 861NOK
P10002476----1 718NOK
RFQ
Q10002477----2 720NOK
RFQ
R10002574----1 718NOK
RFQ
S10002577----1 431NOK
RFQ
T10002632----1 718NOK
RFQ
A10001993----13 029NOK
RFQ
U10002635----1 718NOK
RFQ
V10002636----1 718NOK
RFQ
A10004755----3 293NOK
RFQ
W10002870----2 004NOK
RFQ
NEWSTRIPE -

Feltstensil / Fotballfeltstensil

StilModellLengdeTykkelsePris (eks. mva)
A10000223-1 / 8 "2 434NOK
A10003340-1 / 16 "1 861NOK
A10001725-1 / 8 "2 720NOK
B10003570-1 / 16 "2 577NOK
B10003654-1 / 8 "3 436NOK
C1000097736 "1 / 8 "7 159NOK
C1000333836 "1 / 16 "5 440NOK
D1000172472 "1 / 8 "14 890NOK
E1000184372 "1 / 8 "987NOK
D1000333972 "1 / 16 "9 593NOK
D1000022272 "1 / 8 "12 743NOK
F1000170972 "1 / 8 "2 147NOK
NEWSTRIPE -

Handicap parkeringsplass sjablong

StilModellHøydeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A10001683-1 / 8 "-701NOK
A10001966-1 / 16 "-544NOK
B1000195528 "1 / 8 "24 "1 861NOK
B1000440428 "1 / 8 "24 "1 345NOK
B1000440341 "1 / 8 "36 "2 290NOK
B1000195441 "1 / 8 "36 "3 006NOK
C1000020448 "1 / 8 "42 "1 718NOK
D1000057148 "1 / 8 "42 "1 202NOK
NEWSTRIPE -

Trafikk, veimerking og parkeringssjablonger

StilModellHøydeLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A10004401-36 "1 / 16 "-887NOK
B10004268-96 "1 / 8 "-6 586NOK
C10004270-96 "1 / 8 "-8 161NOK
D10004266-96 "1 / 8 "-9 879NOK
E10004265-96 "1 / 8 "-6 586NOK
F10004235-48 "1 / 16 "-1 861NOK
G10004233-48 "1 / 16 "-1 861NOK
A10004230-48 "1 / 16 "-1 045NOK
H10000342-72 "1 / 8 "-1 861NOK
C10001101-48 "1 / 16 "-1 861NOK
I10003120-72 "1 / 8 "-2 004NOK
A10002000-48 "1 / 8 "-1 431NOK
H10001998-48 "1 / 8 "-1 431NOK
B10001102-48 "1 / 16 "-1 861NOK
J10003527-48 "1 / 8 "-2 434NOK
K10004264-96 "1 / 8 "-5 011NOK
L10000207--1 / 8 "-3 436NOK
J10004232-48 "1 / 16 "-1 861NOK
H10004229-48 "1 / 16 "-1 045NOK
M10001957--1 / 8 "-4 868NOK
I10002932-72 "1 / 16 "-1 575NOK
A10001999-36 "1 / 8 "-1 159NOK
H10001997-36 "1 / 8 "-1 159NOK
E10001530-48 "1 / 8 "-2 434NOK
N10000627-20 "1 / 8 "-2 720NOK
NEWSTRIPE -

Antall sjablong

StilModellLengdeTykkelsePris (eks. mva)
A100009054"1 / 8 "701NOK
A100017766"1 / 8 "1 088NOK
A100009018"1 / 8 "1 575NOK
A1000094612 "1 / 8 "2 004NOK
A1000440218 "1 / 16 "2 290NOK
A1000386718 "1 / 8 "3 006NOK
A1000094720 "1 / 8 "3 865NOK
A1000094524 "1 / 8 "5 011NOK
A1000094436 "1 / 8 "6 586NOK
NEWSTRIPE -

Bokstav og tallstensil

StilModellLengdeTykkelsePris (eks. mva)
A100005454"1 / 8 "85NOK
A100020014"1 / 16 "71NOK
A100033596"1 / 16 "100NOK
A100033666"1 / 8 "343NOK
A100020028"1 / 16 "128NOK
A100005818"1 / 8 "186NOK
B1000313810 "1 / 8 "3 006NOK
A1000311612 "1 / 16 "272NOK
A1000200312 "1 / 16 "186NOK
A1000061712 "1 / 8 "229NOK
A1000065320 "1 / 8 "443NOK
A1000198920 "1 / 16 "343NOK
A1000068924 "1 / 8 "544NOK
A1000200424 "1 / 16 "429NOK
C1000332036 "1 / 8 "687NOK
A1000314336 "1 / 16 "544NOK
A1000072536 "1 / 8 "730NOK
D1000331460 "1 / 8 "1 231NOK
E1000170072 "1 / 8 "1 575NOK
F1000332172 "1 / 8 "1 718NOK
G1000076896 "1 / 8 "1 861NOK
H1000332596 "1 / 8 "2 147NOK
I10003326108 "1 / 8 "2 434NOK
J10003327144 "1 / 8 "3 293NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?